このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 強化済水ホース. 世界各地で家庭用及び業務用として普及しているガーデンホースです。
このホースは、高い柔軟性、性能、信頼性を発揮します。
Spiralap技術を採用した設計になっているので、寿命が長くなります。
特長と利点. 良好な屈曲性. 優れたねじれ耐性. 優れた耐摩耗性. カドミウムフリーの素材を使用. シリコンフリー. -15 → +60 ℃での使用に最適. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
内側の層は、慎重に管理されたリサイクル素材で作られています。
BS3746: 1990に適合. 製品用途の情報. 家庭用及び業務用のガーデンホース