ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

フレキシブルPVCエア ホース. 弾力性と柔軟性に富んだPVC配合 カドミウム、シリコンが含有されていない材料を使用 張力の大きいポリエステル ブレード補強 超軽量でよじれに強く高度な耐摩耗性 経年変化による劣化が少なく、空圧工具に最適. 23℃での安全係数は3:1。
23℃以上の温度では、作動圧を低減する必要があります。
たとえば、+55℃では、作動圧を50%低減する必要があります。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 12mm
外径 = 16.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 11バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 青
長さ = 25m
曲げ半径 = 55mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823330339-6067
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする