ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

このデータは20 ℃での性能を表示 温度の変化は、性能データに影響. 非強化ポリウレタンホース. 特長と利点. 高い柔軟性. 優れた弾性と耐摩耗性. 燃料、ガス、溶剤に対する高い耐性. シリコンフリー. 製品用途の情報. 主な用途は、気体、液体、乾燥粉体の運搬などです。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 14mm
材質 = ポリウレタン樹脂(PUR)
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 研究室
動作温度 Min = -40℃
最高作動温度 = +65℃
色 = クリア
長さ = 25m
補強 = なし
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823497339-6332
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする