RS Pro 複合ドリル / タップ / 皿穴. RS Pro の包括的なスチール製タップセットは、業務用途に最適です。
HSS (高速度鋼)製で、ドリル、タップ、皿穴ビットが含まれています。
このキットは、スルーホールをタッピングする場合に使用でき、さまざまなサイズの穴に適した部品が含まれています。
高速度鋼タップ / ドリルセットは、便利なプラスチックケースに収納されています。
このケースには包括的な整理ケースが付いており、ドリルビットとタップビットを整理して、安全かつ確実に持ち運びや保管できます。
特長と利点 . 耐久性の高いハイグレードスチール製. タップとカウンタシンク / バリ取り部が組み込まれているドリル. セットにはM3、M4、M5、M6、M8、及びM10をそれぞれ1つずつ用意. プラスチック製ケース入り. セットの内容. 1/4 インチ ドリルタップサイズ. M3 、 M4 、 M5 、 M6 、 M8 、 M10 ねじ穴用ドリル. 用途 . タップセットは、材料にねじを切る(タッピング)ために最適で、ボルトやその他の材料にきれいに取り付けるために使用されます。
ドリルセットは、表面や材料に穴を開ける必要がある DIY プロジェクトに最適です。
タップ / ドリルセットは、この 2 つを組み合わせて使用することで、幅広い用途で使用できる汎用セットになっています。
タップ / ドリルセットは、タップレンチやドリルなどの手動工具や電動工具と併用することで、最大のトルクと制御を実現します。
主に以下のような用途で用いられます。
建設 DIY 配管 作業場改装. タップレンチは付属していますか. . いいえ、このセットにタップレンチは付属していません。
六角形の端部を備えたアダプタが付属しており、適切な電動工具にしっかりと取り付けることができます。
セットに潤滑剤を塗布する必要がありますか. . 使用時には、定期的に潤滑剤を塗布して、摩擦を発生させずに正確にねじ切りすることをお勧めします。
これにより、損傷を最小限に抑えてクリーンなねじが実現されます。
<RS>. RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
高品質の部品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が、お客様が必要とする品質を保証するためのテストをすべて実施しています。
工具に関して言えば、汎用性と信頼性が必要なものであることがわかります。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。