曜日別特売

取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm

取り付けブラケット RS PRO スチール フラット, 70mm x 48mm - RS PRO

RS PRO 9

仕様
ピンネジ = M8x1.25
ボールの直径 = 10mm
取付ブラケット形状 = フラット
全体の長さ = 70mm
全幅 = 48mm
材質 = スチール
仕上げ = 亜鉛
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823707346-9604
オープン
4,298
4,728(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする