このデータは20 ℃での性能を表示 温度変化は、性能データに影響を及ぼします。
エクストラフレックス強化済PVC水ホース. この100 % PVCのヘビーデューティ送水ホースは、革新的なSpiralap技術を採用しているので、あらゆる気候条件で長寿命と優れた性能を発揮します。
天候に関係なく、柔軟性を保持し、一年を通して信頼できる人気製品です。
あらゆる主要ブランドの送水ホース継手に対応します。
特長と利点. BS3746:1990の要件を上回る. 低温での柔軟性を向上. 優れた耐摩耗性. 優れたねじれ耐性. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 農業用の灌漑. ヘビーデューティの産業用途