曜日別特売

RS PRO ハンドヘルド有線マイク

RS PRO ハンドヘルド有線マイク - RS PRO

3 mケーブルおよび直径6.3 mmプラグ付き. 汎用カラースピーチ / 音楽用マイク. 汎用マイク 歌、スピーチ、ナレーションに最適 操作性と制御性に優れた低感度 ピックアップパターンは単一指向性 ゴム製衝撃絶縁装置内蔵 オン / オフスイッチ内蔵

仕様
マイクタイプ = ハンドヘルドマイク
ワイヤレス/ワイヤー = ワイヤード
応答周波数 = 70 Hz → 16 kHz
コネクタ = 6.3 mm モノ プラグ
長さ = 208mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823951352-2698
オープン
3,398
3,738(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする