曜日別特売

RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm

RS PRO 静電気防止袋, 285mm x 230mm - RS PRO

ESD S20.20に対応、EN 61340-5-1 ESD管理プログラムに適合. RS Pro静電防止袋 - バブルラップスタイル. RS Proが提供するさまざまな静電気防止袋は、繊細な機器をESDによる破壊から適切に保護することができます。
ESDは、特定のコンポーネントや環境に破滅的な影響を与える可能性があるため、適切な予防措置を講じる必要があります。
静電気防止袋は、このような結果から確実に保護し、エアクッション設計により摩耗も防止します。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. . ESD保護領域内での非ESDアイテムの梱包用 . 膜の厚さ: 75ミクロン . 密閉された気泡で卓越したクッション性能と衝撃保護機能 . 柔らかなテクスチャと柔軟な材質 . 梱包された内容物を静電気によるダメージから保護 . シールド済みの製品の外包装に最適. ESDとは. 静電放電の略語です。
ESDは損害を与え、潜在的に危険な放電なので、繊細な装置を損傷する可能性があります。
半導体やマイクロチップ、回路基板、電気を使用する、又は電気で動作する機器などは、技術的に損傷する可能性があります。
静電気防止袋の仕組み. 名前のとおり、この袋は静電気放電からデバイスを完全に保護します。
静電気放電は特定の状況では破滅的なものになる可能性があるため、確実に保護する手段として静電気防止袋が用意されています。
袋は使いやすく便利なので、コンポーネントを保護してリスクを回避することを推奨します。

仕様
パッケージの種類 = 帯電防止バブルバッグ
タイプ = 袋
色 = ピンク
長さ = 230mm
幅 = 285mm
内容量 = 50
散逸 = なし
導電性 = なし
閉鎖型 = セルフシーリング
帯電防止 = なし
EN61340-5-1に適合 = あり
内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823960356-2371
オープン
8,798
9,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする