曜日別特売

RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA

RS PRO インジケータライト 24 V BA15d 200 mA - RS PRO

RS PRO 12

仕様
消費電力 = 5 W
口金 = BA15d
定格電流 = 200 mA
直径 = 16mm
電球サイズ = T16
長さ = 54 mm
レンズ色 = クリア
全光束 = 30 lm
寿命 = 3000h
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09823987360-7446
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする