曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 6mm IEC, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 6mm IEC, RoHS対応 - RS PRO

RS PRO IEC カラーコード標準クイックワイヤ熱電対プラグコネクタ. RS PROが提供するこのクイックワイヤインライン標準熱電対プラグコネクタは、 IEC 仕様に準拠して色分けされています。
このプラグコネクターは、簡単な「差し込み式」配線接続が特長で、ワイヤーを差し込むだけでねじを締めます。
この熱電対プラグは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。
また、このソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違いなく交換できます。
このプラグハウジングは、頑丈なガラス繊維入り熱可塑性プラスチックで作られているため、衝撃に強く、220℃までの高温に耐えることができます。
このオスコネクタのピンは、極性化丸形設計のため、正確な接続を保証します。
色分けされたハウジングには、熱電対タイプが前面に明示されているため、簡単に識別できます。
熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと簡単かつ正確に相互接続できます。
このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。
このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。
そのため、熱電対コネクタのピンには、接続に使用している熱電対と同じ素材や補償材が使われています。
コネクタのハウジングには、熱電対タイプが明示され、識別しやすいように色分けされています。
熱電対ワイヤはプラグに接続されます。
プラグは相手側の標準熱電対ソケットコネクタに差し込むことができます。
特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 IECカラーコードにより、素早く簡単に識別可能 極性化丸形ピンコンタクトにより正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温に耐えることが可能 より線、単線とも使用可能 素早く簡単な差し込み式終端処理 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. この熱電対コネクタは、熱電対の設置、延長、交換を行う産業用アプリケーションに使用されます。
堅牢な構造で、温度計測の厳しい用途にも適した標準熱電対コネクターです。

仕様
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプT熱電対
応用例 = 標準クイックワイヤコネクタ
コネクタ タイプ = ソリッドピン
プラグ/ソケット = プラグ
熱電対タイプ = T
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824407363-0014
オープン
1,398
1,538(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする