曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

作動圧力は+23 ℃. RS Pro標準クリア強化PVCホース. 経済的でライトデューティのホースは多目的の用途に最適で、特に産業用エアライン装置で広く使用されています。
食品に接触する用途にも使用できます。
透明かつ低毒性のPVC製で、張力の高いポリエステルファイバで強化されています。
特長と利点. 特に予算に制約のある場合、多様な用途にとって効果的かつ機能的な選択肢. ガラスのように透明かつ明瞭なので、非常に見やすい. 優れた耐摩耗性. 低毒性、無臭の特殊なPVC配合物を使用した、カドミウムとシリコン非含有の素材を使用しているので、飲料水の汚染を低減できます。
食品、水、化学薬品、ガス、燃料、オイルに最適. 食品接触用途に関するEC指令に適合. RoHS対応. 広範な酸とアルカリに対して高い耐性を発揮. 使用温度: -15 → + 60 ℃. 厳選された高張力のポリエステルファイバを最適な編組角54 ° 44 ' (54.73 °)で使用することにより、効果的な圧力バランスのとれたホースとなっています。
BS EN ISO6224に適合した製造. 23 ℃での安全係数は3:1. 用途. 作業場フロアにおける多様なエアライアン用途. 製薬 / 科学用途における化学薬品の搬送で普及. 食料 - 食品基質や液体の搬送用

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 8mm
外径 = 12mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 6224
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = クリア
長さ = 25m
曲げ半径 = 40mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824565368-0182
オープン
7,398
8,138(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする