RS PRO Sクリップ

RS PRO Sクリップ - RS PRO

完全なユニットをお求めの場合は、支柱と棚板をご注文ください。
ポスト RS在庫番号 ; :374-1338 :374-1338. RS Proクロムめっきのワイヤシェルフ. 塵埃の蓄積を最小限にしながら最大限の可視性と通気を提供する、6 mmクロームめっきワイヤシェルフシステムです。
特長. シェルフ当たりの均等配分負荷重量: 360 kg 4本のポストに必要な数のシェルフのみで、指定が簡単 ベイの追加には、ポスト2本、必要な数のシェルフ、シェルフ当たりSクリップ2個のみが必要 組み立ては簡単で、スプリットスリーブコネクタ(シェルフに付属)を柱の希望の高さ位置にスナップ装着し、テーパーされたシェルフのコーナーをスライドさせて、確実に固定します。
シェルフは1インチ間隔で調節 ポストにはねじ式のスチール製水平調節脚が付属 ケータリング、ディスプレイ、医療、電気用途に最適です。
湿潤環境には不適

仕様
許容荷重 = 360kg
材質 = スチール
内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824739374-1681
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする