曜日別特売

ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

TPEはラバーとPVCの利点を組み合わせ、ラバーPVC合成物(TPE)を生成. PVC / ラバー合成空気ホース. ゴム製ホースの代替となるコスト効果の高い高性能TPEホースです。
見た目や感触はゴムのようですが、長寿命を含む多くの優れた点があります。
この経済的に優しく非常に柔軟性に優れた製品は、摩耗し難いPVCニトリル配合で、多くの産業環境で大活躍します。
特長と利点. 多くの薬品、溶剤、燃料、オイル、グリース、圧縮空気、水の搬送に適した汎用製品. 摩耗と経年劣化に強いPVCニトリル配合 . ゴムより優秀. 清潔、柔軟、ユーザーフレンドリ. 可塑剤移染の軽減. 高視認性トリプルストライプ. UV / オゾンに対する優れた耐性. シリコーン及びカドミウム不使用. 難燃性等級: COI 25 %酸素. サービス温度範囲: -15 → +60 ℃. 安全係数: 3:1. 製品用途の情報. 一般的な作業場環境で圧縮空気工具(ミディアム → ヘビーデューティ)及びスプレーガン用途に人気. ロックドリルなど土木産業での使用. 産業一般 . オイル、グリース溶剤、空気、水などの用途

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 25mm
外径 = 37mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 20バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 黒, 黄
長さ = 30m
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824818380-9901
オープン
90,980
100,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする