曜日別特売

ホース RS PRO 25m

ホース RS PRO 25m - RS PRO

RS Pro多目的強化PVCチューブ. 適合する製品規格: ISO5774 (BS6066: 1981)、BS EN ISO6224: 1997 FDA及びBGAに準拠 BS6066及びISO5774に準拠するように製造 強化型ポリエステルファイバ 優れた耐摩耗性、高い透明度と柔軟性 カドミウムとシリコンを含有しない材質 毒性が低く、食品用途や産業用途に最適 酸やアルカリに対する高い耐性

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 32mm
外径 = 42mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 10バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = クリア
長さ = 25m
曲げ半径 = 320mm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(25m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09824949381-5473
オープン
48,980
53,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする