曜日別特売

RS PRO 熱電対モジュール タイプ:熱電対パネル 最大2個 ファシア・ソケット RoHS

RS PRO 熱電対モジュール タイプ:熱電対パネル 最大2個 ファシア・ソケット RoHS - RS PRO

陽極酸化処理アルミフェースプレート. 熱電対パネルソケット取り付けに適したフェースプレート. 高さ: 標準66 mm、ミニチュア45 mm 長さ算出の式: 標準(19 x n) + 31 mm、ミニチュア(15 x n) + 25 mm、n = 極数 取り付け穴直径4 x 3.25 mm、両端より5 mm 陽極酸化処理アルミフェイスプレート 小型及び標準計器パネル取り付け熱電対ソケットに適合 エッチングマット及びサテン陽極酸化仕上げ 2、4、6、12、16、20、24極の小型サイズパネルを用意 1、2、3、4、6極の標準サイズパネルを用意 1列の1 → 12極パネル(下記参照) 16、20、24極パネルは2列、16極 = 8 x 2列、20極 = 10 x 2列、24極 = 12 x 2列 小型及び標準パネルともに角から5 mmの位置に3.2 mmの固定穴 x 4

仕様
アクセサリタイプ = 熱電対パネル
使用用途 = 最大2個 ファシア・ソケット
応用例 = 標準の前面プレート
コネクタサイズ = 標準
実装タイプ = フランジ取り付け
代表規格 = RoHS
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09825545397-1731
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする