曜日別特売

RS PRO メタルチューブ 2m

RS PRO メタルチューブ 2m - RS PRO

亜鉛めっき、黄色不動態化仕上げ. 表面仕上げのめっき厚は8 → 12ミクロンで、高い耐腐食性を実現し、EOシリーズの油圧チューブ継手と外観は同じ

仕様
外径 = 20mm
内径 = 16mm
材料 = 亜鉛めっき鋼
厚さ = 2mm
長さ = 2m
仕上げ = 亜鉛めっき
重さ = 0.9kg/m
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +120℃
最高使用圧力 = 281バール
内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09825929400-7730
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする