RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径

RS PRO, ポリエチレン(PE)ロッド, HDPE, 1m 黒, 50mm径 - RS PRO

ポリエチレンは熱水に対する耐性に乏しく、UV光に晒されると徐々に分解します。
高密度ポリエチレン(HDPE). 電気 / 機械 / 一般的な工学、輸送 / コンベア技術、家電、食品や一般的なクリーン産業で使用。
一般的な用途: 化学装置、プラグ、シール、食品加工、絶縁体、及び低負荷ローラー. 頑丈で、低吸水性及び優れたスライド特性を有する 希釈酸、洗浄剤、多様な溶剤に対する耐性 優れた電気絶縁特性 黒色

仕様
カラー = 黒
長さ = 1m
材料 = HDPE
フォーム = ロッド
ロッド径 = 50mm
密度 = 0.95 → 0.96g/cm3
引張強度 = 25 MPa
動作温度 Max = +90℃
硬さ = 50ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826121408-3762
オープン
9,398
10,338(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポリエチレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする