曜日別特売

RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 15mm

RS PRO プラスチックシート 黒, 1000mm x 500mm x 15mm - RS PRO

黒色ポリエチレンシート - HDPE シート:高密度ポリエチレン. 信頼のブランド RS Pro から、各種の黒色ポリエチレンシートが提供されています。
業界標準に準拠して製造され、ボールインデント硬度 50 を特長とするこのシートは、高品質でお買い得な製品です。
これらのシートは、容器やボトルなどの商品で見られる一般的なタイプのプラスチック材料であるポリエチレンから製造されています。
ポリエチレンは自己潤滑性があり、化学薬品、摩耗、衝撃に対する耐性に優れ、機械加工が容易です。
特長と利点. <ul> <li>最大動作温度は +90 ° C です </li> <li>難燃性等級: UL94 HB </li> <li>希釈酸、洗浄剤、多数の溶剤に対する耐性があります </li> <li>非常に優れた電気絶縁特性 </li> </ul>. 用途. ポリエチレンには、次のようなさまざまな用途があります。
<ul> <li>化学機器 </li> <li>プラグ </li> <li>シール </li> <li>食品加工 </li> <li>絶縁器、低負荷ローラー </li> </ul>. RS Pro を選ぶ理由. RS Pro は、コストパフォーマンスに優れ、高品質の製品を自社ブランドで提供しています。
メーカーの幅広い製品は、高い業界標準に適合するように設計されており、信頼性と堅牢性を保証するソリューションです。

仕様
カラー = 黒
長さ = 1000mm
幅 = 500mm
厚さ = 15mm
材料 = PEHD
ラミネート加工 = なし
密度 = 0.95 → 0.96g/cm3
引張強度 = 25 MPa
硬さ = 50ボール押し込み
燃焼性評価 = UL 94 HB
吸水 = 0.02%
動作温度 Max = +80℃
伸長 = 50%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826191408-3857
オープン
25,980
28,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする