RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.5mm ナイロン

RS PRO 圧縮エアパイプ 外径:6mm 内径:4.5mm ナイロン - RS PRO

RS Proナイロンエアホース - 30 mリール. RS Proがお届けするエアホース製品は、空気、気体、又は液体の移送に最適です。
タイプ11とタイプ12の両方のバージョンが揃っており、低毒性が求められる分野や食品安全装置(タイプ11)向けのソリューションとなります。
また、さまざまな環境に最適な標準のホースも用意されています。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。
特長と利点. 柔軟、軽量、幅広い温度範囲に渡る耐久性 鏡のように滑らかな内面でフローを改善 公差が正確な熱 / 光安定化タイプ12ナイロン製 幅広い化学薬品に対する耐性あり 吸湿に対する高い耐性 シリコンフリー 優れた耐摩耗性 安全係数: 4:1. エアホースとは. エアホースは、ガスキャニスタ、エアコンプレッサー、その他のタイプの空圧工具などの装置から空気やガスを送るチューブです。
一貫したエアフローを維持するには、堅牢で信頼性の高いエアホースが不可欠です。
RS Proホースは堅牢性と信頼性をお届けします。
素材は、最も一般的なゴムからPVCやナイロンまで多岐にわたります。
このホースの用途. 適切な継手とともに、バーベキューやフットポンプでゴム製エアホースが一般的に使用されます。
このホースは、学校から研究所、さらには自動車産業まで、さまざまな場所で使用されます。
たとえば、次のようなタイプがあります。
ローリー、バス、その他のHGVのエアブレーキ 作業場のエアコンプレッサーやペイントスプレー 燃料ポンプ 削岩機やその他のヘビーデューティ建築工具 タイヤ空気入れポンプ - 両端にコネクタ装着. ナイロンを選ぶ理由. ナイロンは、安定性と化学腐食に対する耐性を備えた非常に有益な素材として知られています。
ホースがタイプ11であるか、タイプ12であるかに応じ、さまざまな用途で空気 / 液体の流れを一定に保つためのベース素材として使用できます。

仕様
外径ホース = 6mm
内径ホース = 4.5mm
カラー = Black
材料 = ナイロン
長さ = 30m
最高使用圧力 = 10バール
メーカーシリーズ = NLF
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +80℃
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1リール(30m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09826489415-0294
オープン
7,498
8,248(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする