タケノコ継手 RS PRO アセタール

タケノコ継手 RS PRO アセタール - RS PRO

RS Pro T オスホースカップリングティーカプラ、プッシュオン、 POMRS Pro 製品と同程度の T 字型ホースカップリングは、最大 3 本のパイプ、チューブ、又はホースを確実に接続することができます。
流体の動きを必要とする用途で、業界全体で使用されています。
コネクタは、無毒性ポリオキシメチレン( POM )のアセタール樹脂製です。
耐衝撃性と耐摩耗性に優れた Durable and lightweight 素材です。
また、ほとんどの液体に対して化学的に中性なので、汚染のリスクなしに給水フィルタ、排水 / 冷却ライン、ラボ用チューブに使用できます。
ホースは、接続部品にホースを直接押し込むだけで、すばやく取り付けることができます。
成形された深いリブがホースをしっかりと固定し、確実に密封します。
ホースクランプを使用すると、高圧用途でのセキュリティを高めることができます。
T 字型コネクタは、内径 2.7 mm で、 4 mm 幅のホースに対応しています。
特長と利点. T 型カップリングホースコネクタ .内径 2.7 mm . 4 を使用できます MM ホース .オスプッシュオン式リブ付き接続タイプ . POM (ポリオキシメチレン)製のアセタール樹脂 .動作温度範囲: -40 ° C ~ +82 ° C .米国規格協会の静電放電に適合 アソシエーション S20.20 : 2014 及び英国規格欧州規格 61340-5-1 : 2007 規格 静電制御 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
ホース内径 = 4mm
ホースコネクタの種類 = ホースジョイナー
ボディ材質 = アセタール
コネクタジェンダ = オス
カップリングコネクタ 方向 = チーズ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827329419-8123
オープン
1,998
2,198(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする