曜日別特売

キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm

キャスター RS PRO タイヤ材 フェノール, 取付けプレートサイズ 100 x 80mm - RS PRO

高温熱可塑樹脂キャスター . 非常に広い動作温度範囲: -70 → +280 ℃ 固定、スイベル、及びブレーキ付きスイベルの各バージョンで提供 固定センタ: 80 x 60 mm 取り付け穴: M8クリアランス

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 120kg
取り付けタイプ = プレート
ストッパ = なし
全体の高さ = 123mm
回転 = スイベル
車輪材質 = フェノール
中心固定 = 80 x 60mm
固定プレート寸法 = 100 x 80mm
取付穴の数 = 4
重量クラス = ミディアムデューティ
軸受材質 = フェノール樹脂
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827347420-3871
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする