キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン

キャスター RS PRO タイヤ材 ナイロン - RS PRO

複数のキャスターを備えたユニットを調整する場合は、すべてのキャスターを同時に調整することが重要です。
RS PROステムキャスターホイール. RS PROステムスイベルキャスターを使用して、作業を迅速かつ簡単に行うことができます。
75 mmのリフトで360 °回転できるため、プラント機器を簡単に移動できます。
このキャスターは、マーキングなしのフロア表面を実現するナイロンタイヤを備え、160 kgの負荷容量を備えています。
プレーンホイールベアリングが内蔵されているため、重い物を運搬する際に優れた操作性を発揮します。
RS PROステムスイベルキャスターを使用して、迅速かつ安全に作業を完了します。
特長と利点:. <ul> <li>75 mmリフトで360 °回転 </li> <li>プレーンホイールベアリング </li> <li>プレート取り付け </li> <li>プラントや機器の運搬において高い操作性を発揮 </li> </ul>

仕様
ホイール径 = 100mm
許容荷重 = 160kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
ストッパ = なし
全体の高さ = 444mm
ホイール幅 = 35mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ナイロン
重量クラス = ヘビーデューティ
軸受材質 = ナイロン
機能 = 調整可能
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827381420-9009
オープン
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする