RS PRO パイプベンダー

RS PRO パイプベンダー - RS PRO

2ローラー、各ローラーは2種類のサイズに屈曲可能. RS Pro ヘビーデューティパイプベンダー. 信頼できる RS PRO ブランドがお届けするヘビーデューティパイプベンダーのご紹介です。
Durable pipe and Tube bender では、銅やスチールなどのさまざまな素材でリップルフリーで正確な曲げを行うことができます。
Durable RS Pro ベンダー工具は、 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられます。
この信頼性の高いチューブパイプベンダーは、 2 つのローラー(それぞれ 2 つの溝サイズ)を備えており、動作の信頼性の高いガイドとなります。
このパイプは、人間工学に基づいて設計されたアームがしっかりとグリップし、快適性と操作性を高めています。
スタッドとローラーの間にチューブを置いてハンドルを絞ると、きれいで正確な曲げが簡単に作成できます。
特長と利点. ハンドル付きの人間工学に基づいた設計により、快適性とグリップ性が向上しています 4.75 mm 、 6 mm 、 8 mm 、及び 10 mm のパイプ及びチューブを簡単に曲げられるように設計されています さまざまな材料で、きれいで正確な屈曲を作成できます 2 つのローラーにはそれぞれ 2 つの溝サイズがあり、ガイドになります. 用途:. 菅曲げ機は、チューブやパイプと併用するガイドやローラーなど、パイプのリップルフリーかつクリーンな屈曲を精密に実現できるように設計された手動工具です。
パイプ曲げ工具には、銅、アルミ、スチールなど、さまざまなパイプ径や素材に対応できるように、さまざまなサイズが用意されています。
配管工は、パイプ / チューブベンダーが一般的に使用しますが、 DIY プロジェクト、設置エンジニアリング、自動車の修理などにも使用できます。
この製品では、パイプ曲げスプリングを使用する必要がありますか.. RS Pro ミニパイプ曲げ工具を使用すると、パイプの曲げばねを使用せずに、さまざまな材料で作られたパイプやチューブを簡単にきれいかつ正確に曲げられます。
最大パイプ径は.. このベンダーが対応できる最大外径は 10 mm です。
これはどのような材料に適していますか.. このパイプ / チューブベンダーは、銅やスチールなどのさまざまな材質に最適です。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
パイプ材質 = 鋼;銅
適切な管径 = 4.75→ 10 mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827399423-6641
オープン
2,398
2,638(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管用ベンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする