曜日別特売

ねじ抜き工具セット RS PRO 5個

ねじ抜き工具セット RS PRO 5個 - RS PRO

必要なパイロット穴のサイズは4、5、6、7及び8 mm. RS Pro スプラインスクリューエクストラクタ. RS PRO のこの頑丈なねじ抜き工具セットは、ねじ山を損傷することなく、破損したねじやねじ山付きボルトを引き抜く場合に最適です。
硬化処理済みクロムバナジウムスチール製のスプラインスクリューエクストラクタは、さまざまな種類のスタッドや中程度の伸張強度のボルトの回転や引き抜きに適しています。
硬化合金スチール製のこのキットは、長い信頼性の高い耐用期間を実現しています。
タップレンチは RS Pro ; 444-891 444-891 製です。
特長と利点 硬鋼製 さまざまなサイズのねじやボルトに適しています 適切なサイズのタップレンチでの使用に適しています プラスチックケースに入っています 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ 用途 スクリューエクストラクタは、タップレンチと組み合わせて使用することで、ドリル加工済みの問題のあるねじに確実に差し込んで、簡単に回転させることができます。
安価なねじや古いねじを使用している場合、ヘッドの摩耗や破損が発生することは珍しくありません。
このため、従来のドライバでは取り外すのには適していません。
ねじ又はボルトのヘッドに穴を開け、ねじ抜き工具を慎重に挿入することで、レンチや掘削を行うことなく、通常の方法でねじを引き抜くことができます。
この高品質のねじ抜き工具セットは、機械や家具の修理又は修復に最適です。
用具の心配 腐食にある程度耐性がありますが、ねじ抜き工具を乾燥した場所に保管して、作業寿命を延ばすことをお勧めします。
そのため、使用しないときは、付属のケースに工具を保管することをお勧めします。
RS PRO の利点 RS Pro は、お客様が信頼性と価格の価値を求めているゴートゥブランドになることを目指しています。
RS では、必要な製品をお得な価格でご提供しています。
また、 RS の専門家が提供するさまざまなテストを実施し、お客様が必要とする品質の部品をお届け 工具に関して言えば、汎用性と信頼性はお客様が必要とするものであることを理解しています。
そのため、メーカーでは、あらゆる用途に対応するさまざまな主力ツールや専門ツールを用意しています。
プロの電気技術者、配管工、建築業者、 DIY 愛好家に最適です。
RS Pro が、お客様をサポートします。
特長及び利点 熱処理済み高張力工具鋼 左右両方のねじで使用可 パイロット穴を開けた後のウェッジ留めや追加の締め付けが不要で、ボルトにそのまま切り込み可能 内容: 1/4、5/16、3/8、7/16及び1/2インチのサイズ

仕様
個数 = 5
セット内容 = 1/4 インチ、 5/16 インチ、 3/8 インチ、 7/16 インチ、 1/2 インチ
材質 = スチール
内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827417423-6685
オープン
3,298
3,628(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ山修正器/引抜・除去工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする