曜日別特売

金属棒 RS PRO 六角棒

金属棒 RS PRO 六角棒 - RS PRO

フリーカッティングスチールロッドと六角バー. フリーカッティングEN1A光沢軟鋼バー。
ストレスレベルの高い運用を意図していない小型のターンコンポーネントの製造に最適です。
丸型バーと六角バーのセクションにあります。
1 m単位で販売 簡単で速い機械加工 最小伸張強度: 390 N/mm 2 BS970:1972:230M07+リードに準拠

仕様
フォーム = 六角棒
材料 = 軟鋼
長さ = 1m
幅 = 25mm
材質グレード = 230M07
引張強度 = .400MPa
硬さ = 300 HB
熱伝導率 = 44.0-52.0W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827469424-3475
オープン
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼フラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする