曜日別特売

ベアリングプーラー RS PRO 19 → 45 mm, 2個 レバープレス

ベアリングプーラー RS PRO 19 → 45 mm, 2個 レバープレス - RS PRO

RS Pro マイクロベアリングプラー. メーカー独自の RS Pro ブランドのこれらのベアリングプラーは、非常に高い仕様で製造され、記載されている許容荷重を超える過酷なテストにさらされます。
脚とビームは、高品質スチールからドロップ鍛造され、熱処理で強度と耐久性が向上しています。
作業に適したベアリングプーラーを選択する際の考慮事項. 作業に適したプーラーを選択する場合は、 3 脚プーラーの使用を検討してください。
この方が負荷分散に優れ、使用時の安全性が非常に高くなります。
ベアリングプーラーの広がり. これは、プルする部品の幅によって決まります。
ベアリングプーラーのリーチ. 削除するパーツの深さ以上である必要があります ベアリングプーラーの力. 錆びた部品を除去したり、面に接触する領域が広い場合は、より大きな力が必要になります。
取り外す対象物のシャフトの少なくとも半分のサイズのねじ径を固定するプーラーを選択することを検討してください。
どのプーラーを選択すべきかまだ不明ですか.次の最も大きいのを単に使用しなさい - 標準的なベアリングプラーが仕事を減速し、だれもそれのための時間がないので。
特長と利点. ジョー 3 個 ベアリングの最大サイズ: 45 mm ARM スプレッド - 19 ~ 45mm リーチ - 73mm T バーと 13 mm 六角ドライブを備えたセルフセンタリングフォースねじ 独立したリーフスプリングを持つドロップ鍛造脚 固定式カラーが荷重下で締め付けられ、滑り止めが効きます 1 トンの容量 延長ポイントを備えた頑丈なブロー成形ケース. このベアリングプーラーはどこで必要になりますか.. 次のような車載用途やエンジニアリング用途: オルタネータ 発電機 家庭用電気機器 電動工具とポンプ. RS PRO RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。
メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。

仕様
能力 = 19 → 45 mm
使用 = レバープレス
個数 = 2
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827715434-2572
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする