RS PRO ゲートスプリング 長さ:254mm

RS PRO ゲートスプリング 長さ:254mm - RS PRO

RS Pro ゲートスプリング、 254 mmこの自閉式ゲートスプリングは、信頼性が高く、ストリングテスト済みの RS Pro シリーズに属しています。
Gates 自由長が 254 mm のこのスプリングは、張力を調整できるため、圧縮したり伸長したりしてスパンに合わせることができます。
目的の動作が完了するまで、レンチで簡単に締め付けられます。
黒エポキシ仕上げの高品質スチール製で、 Durable and a 腐食耐性を備えています。
こうした理由から、悪天候や通常の損耗に耐えられるため、過酷な環境条件に適しています。
これらのスプリングは、 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準の要件に準拠しています。
汎用構造により、左開きゲート Gates と特長と利点.自閉式ゲートスプリング . 254 mm の自由長 .高品質スチール製 .耐摩耗性に優れた黒色エポキシ仕上げ .張力を調整可能 . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = スチール
自由高さ = 254mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827916436-0570
オープン
1,798
1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする