曜日別特売

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール

RS PRO 無拘束 バットヒンジ 平丁番 スチール - RS PRO

RS Pro スチール製バットヒンジねじ、 100 mm x 71 mm x 1.75 mm多くの用途を見られるドアを吊り下げる必要がある場合、この RS Pro バットヒンジは、求めるものです。
ドアの負荷分散を均一に分散するように設計されています。
設置後はメンテナンスを最小限に抑える Durable このヒンジは、ドアの開閉時に摩擦を軽減するクランクナックルを備えています。
これにより、リーフを互いにより近い位置に折りたたむことができます。
これにより、フラッシュ仕上げを行うために取り外す必要がある木材の量が削減されます。
長さは 100 mm 、幅は 71 mm 、厚さは 1.75 mm です。
各リーフには 4 つの皿頭ねじ穴があり、それぞれ #8 ねじ用のサイズです。
このヒンジは、固定ピンねじを備え、耐久性が向上しています。
窓だけでなく、屋内外にも使用できます。
特長と利点.バットヒンジ 2 個入りパック . スチール製 .長さ 100 mm .幅 71 mm .厚さ: 1.75 mm . #8 ネジ用の皿頭ネジ穴 .ヒンジごとに 8 本のネジが必要RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
材質 = スチール
本体種類 = 平丁番
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 71mm
厚さ = 1.75mm
取付方法 = ネジ
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09827950436-5064
オープン
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする