ホース RS PRO 30m

ホース RS PRO 30m - RS PRO

BS6066 1981 (1986)及びISO5774 1980. 作動圧力は+20 ℃. 多目的強化PVCホース. 技術的な革新と優れた品質の材料から生まれた、高品質で卓越した柔軟性を備えたPVCホースは産業用途に最適です。
軽量で人間工学に基づいた設計になっているので、作業者の疲労と関連する負傷を軽減できます。
このため、性能と耐久性を損なうことなく、全体的な生産性を向上できます。
特長と利点. 優れた柔軟性. 軽量で使いやすい. 優れた耐キンク性. RoHS対応. 食品接触用途に関するEC指令に適合. 酸やアルカリに対する耐性が高い. 優れた耐摩耗性. シリコンフリー. サービス温度: -15 → +60 ℃. ISO5774に適合. +20℃での安全係数は4:1. 製品用途の情報. 忙しい大量生産ライン. 主にエアサプライに使用されますが、水の供給にも使用されます。

仕様
ホースパイプ / フレキシブルチューブ = ホースパイプ
内径 = 6.3mm
外径 = 10.5mm
材質 = PVC
ホースパイプの動作 = 移送
最大使用圧力 = 18バール
使用流体/用途 = 圧縮空気
代表規格 = ISO 5774
動作温度 Min = -15℃
最高作動温度 = +60℃
色 = 赤
長さ = 30m
補強 = ありmm
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828029436-9577
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする