RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 6 mm 外径高品質ロッドは、独自の工具製品を製造するために不可欠なコンポーネントです。
この汎用銀スチールロッドは、 BS1407 シルバースチール組成規格に適合し、外径が 6 mm の長さ 1 m のタイプが用意されています。
銀スチールは、高レベルのカーボンとクロムを含有しており、顕著な頑丈さとその名を示す特性を兼ね備えています。
このため銀めっきスチールは、パンチ、ピニオン、ゲージでの使用に最適です。
さらに、このロッドは +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差に研磨されているため、シャフト、スピンドル、ダボなどの精度が要求される用途に最適です。
RS Pro シリーズには、最高水準の一貫性と品質が得られるように、この汎用性の高い金属ロッドがストリングテストされていることが確認できます。
エンジニアリング環境では、このような金属ロッドが頻繁に使用されています。
特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 6 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。