RS Pro 銀スチールロッド、 1 m x 10 mm 外径BS1407 (シルバースチール組成規格)に完全準拠したこの汎用金属ロッドは、銀スチール製で、独自の工具部品を製作するのに最適です。
長さ 1 m 、外径 10 mm のロッドを用意しています。
ゲージ、パンチ、ピニオンの製作に最適な銀スチールは、高クロム含有量から美しい光を得ながら、大量の炭素で顕著な強靭さを実現できます。
スチールロッドは非常に高い許容差で地面に接しているため、精度に依存する用途に最適です。
RS PRO RS Pro シリーズのすべての製品と同様、これらの金属ロッドは、厳しい品質と一貫性の基準を満たすように徹底的にテストされています。
一般的に、ダウエル、スピンドル、シャフトなど、エンジニアリング環境で使用されているロッドがあります。
特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.015 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 1 m のタイプを用意 .外径は 10 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。