RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径

RS PRO, ポリカーボネート(PC)ロッド, ポリカーボネート, 1m 透明, 20mm径 - RS PRO

エンジニアリング等級の素材のポリカーボネートシートです。
耐紫外線性はありません。
ポリカーボネートシート及びロッド、 PC シート:ポリカーボネート. 最も頑丈な熱可塑樹脂 ほぼ破れることがない 耐火性を持ちながら、非常に低い吸水性 使用温度範囲-90 → +120 ℃ 溶接が簡単 難燃性等級UL 94 HB. ポリカーボネートシートの用途:. 機械保護 保護スクリーン 標識 ディスプレイ 照光式標識 ポスターカバー

仕様
カラー = 透明
長さ = 1m
材料 = ポリカーボネート
フォーム = ロッド
ロッド径 = 20mm
密度 = 1.2g/cm3
引張強度 = 60 MPa
動作温度 Max = +140℃
硬さ = 100ボール押し込み%
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828397438-6493
オープン
3,798
4,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする