曜日別特売

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック

RS PRO 無拘束 フリクションヒンジ フリクションヒンジ プラスチック - RS PRO

プラスチック製位置保持型ヒンジ. 内蔵のスプリングストップ付きプラスチック製位置保持型ヒンジ 90度で開閉、180度でオープン 全体サイズ60 x 61.5 mm。
タング幅31.5 mm、スタンドオフ高さ13.5 mm 使用温度範囲: -40 → +105 ℃ 固定穴直径M5

仕様
材質 = プラスチック
本体種類 = フリクションヒンジ
開閉タイプ = 無拘束mm
幅 = 60mm
厚さ = 13.5mm
取付方法 = ネジ
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828406438-9903
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする