曜日別特売

RS PRO クロック 電池

RS PRO クロック 電池 - RS PRO

RS Pro 白色壁掛け これが反響室であるかどうか、産業建物、倉庫または単にバックオフィスにもかかわらずあらゆる内部の印象的な声明をするためにはあなたの壁で信頼できる壁の時計の処理を持つ必要性が常にある。
RS Pro 掛け時計について紹介します。
白色ダイヤル、 12 種類のアラビア語表記、黒色で印刷されたミニトラックが記載されています。
このクロックは、水晶の動きをし、両手を連続的に動かして静かに動作します。
時代を超越した設計により、信頼性の高い壁面クロックを実現しています。
これは商業施設や非商業施設で使用することができます。
このプラスチックケース入り壁面クロックは、予期しない障害が発生した場合にクロックを保護するため、飛散防止フロントレンズで設計されています。
この 30 cm の掛け時計はモダンなデザインの時計ではありませんが、クラシックスタイルのデザインのアナログ時計を購入して壁に掛ける場合に最適なユニットです。
この RS Pro クロックの時間を示す大きな黒色の数字は、読みやすいように作成されています。
クロックに必要な単三電池は 1 本だけです。
バッテリはすでに付属しています。
この壮大な壁掛け時計は、忙しい 1 日の間、この装置を常に利用できるので、効果的です。
この掛け時計は非常に安心してご利用いただけ、 3 年間の保証が付いています。
特長と利点 この RS Pro 白色壁掛け時計は屋内での使用に最適です このクロックは、価格に見合う価値が非常にあるため、商業、医療、教育、産業用途、数え切れないほどの公共スペースに適しています 単 3 形乾電池が付属していますが、 RS Pro の非充電式アルカリ電池( 744-2199) 744-2199 、( 789-2828) 789-2828 、( 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入すること) 917-6588 で利便性を高めるために追加バッテリを購入することができます。
12 、 20 、及び 100 個入りパックです 直径 300 mm x 奥行き 40 mm 、重量 490 gm この壁掛け時計の利点の 1 つは静音動作です よくある質問 家庭でデジタル又はアナログの壁掛け時計を好む人はいますか. これは個別に選択することができますが、時計の使用場所と使用方法を検討することもできます。
古典的な設計があなたに訴えれば、これは優秀な選択である。
デジタル時計の使用をお勧めしますが、 RS Pro の 811-1827 、 811-1820 、又は 190-6883 シリーズをご覧ください。
時計の父は誰ですか。
それはトミピオン氏 (1639-1713) の英語時計製作者だった。
世界にはいくつの時計がありますか。
主な種類は、デジタル、アナログ、及び聴覚クロック(スピーキングクロックとも呼ばれます)です。
電池の寿命はどのくらいですか. 高品質の単三アルカリ電池は、 12 か月以上の使用が簡単です。
リチウム電池( RS Pro( 880-1558) 880-1558 )を購入する場合、電池は数年間使用できます。
壁掛け時計に使用されているバッテリはどれですか. ほとんどのクロックは単三電池 1 本で動作します。

仕様
デスク/ウォール = ウォール
ディスプレイ = アナログ
飛散防止 = あり
電源 = バッテリ
電池タイプ = 単3形
バッテリー含む = あり
材質 = プラスチック
直径 = 300mm
重さ = 490g
バッテリー数量 = 1
電池サイズ = 単3形mm
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828519440-9568
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掛け時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする