曜日別特売

ドリルビット RS PRO 錫めっき鋼板 6mm

ドリルビット RS PRO 錫めっき鋼板 6mm - RS PRO

スズめっき鋸ドリル. 直径6 mmの独特な形のドリルは窒化チタンコーディングされた溝状エッジの90個の切れ刃を備えており、研磨材質への耐性を実現 130°のスプリットポイントにより、パイロットドリルが不要 鉄 / 非鉄金属、木材プラスチックで使用

仕様
ドリルビットの種類 = ソードリルビット
ドリル径 = 6mm
材質 = 錫めっき鋼板
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828695445-2770
オープン
3,198
3,518(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする