RS PRO 粘着剤付きラベル 140枚入り 黒 Silver Inspected By
書き込み式メタライズドアルミホイル印刷済みラベル. RS Proアルミホイルラベルには、クリアに印刷された文字と、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書き込めるスペースがあります。
この粘着ラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。
これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。
ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。
; 445-3593 445-3593 - テスト済み ; 445-3600 445-3600 - キャリブレーション済み ; 445-3616 445-3616 . シリアル番号 ; 445-3638 445-3638 . 保守点検担当者 ; 445-3644 445-3644 . 使用不可 ; 445-3650 445-3650 . 検査担当者 ; 445-3666 445-3666 . 使用不可の機器 特長と利点: 材質: 接着式アルミホイル アクリル系感圧粘着剤 過酷な環境に最適 どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用できます。
健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療用 食品流通 製造 ラボ 電気仕様 製造 バイオテクノロジー 産業用 倉庫 よくある質問 これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。
テキストカラー = 黒
背景色 = Silver
パック入り数 = 140
長さ = 38mm
幅 = 15mm
テキストメッセージ = Inspected By