曜日別特売

RS PRO 数字シール 塩ビ

RS PRO 数字シール 塩ビ - RS PRO

RS Pro 黒色数値ラベル、 15.9 mmわかりやすいラベリングシステムが必要な場合は、 RS PRO の数値ラベルを確認してください。
自宅の作業場、オフィス、工場などで、識別と整理が簡単になります。
このラベルには、黄色の背景に 0 . 9 の黒色の数字が透明なフォントで印刷されています。
高品質ラベルは、 Durable に加えてクリアに視認でき、過酷な屋内環境で使用できます。
文字の高さは 15.9 mm で、 38 mm x 15 mm のビニールクロスストリップに収められています。
この製品は使いやすく、カット済みの番号をはがして貼り付けるだけです。
このラベルは粘着式で、さまざまな表面に貼り付きます。
また、剥がしても残留物が最小限に抑えられます。
各パックには、書類や棚などの表面で使用する屋内用途向けの 10 ストリップのラベルが含まれています。
特長と利点.数字ラベル .ビニールクロスで印刷 . 15.9 mm の文字高さ .接着式の数値ラベル . 1 パック 10 枚 .黄色の背景に黒色のテキストRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
文字種類 = 数字, 記号
文字の高さ = 15.9mm
材質 = ビニール布
接着剤付き = あり
テキストカラー = 黒
パック入り数 = 10
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828905445-3903
オープン
4,198
4,618(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

修理/点検標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする