曜日別特売

RS PRO 粘着剤付きラベル 30枚入り 緑 White Reparied

RS PRO 粘着剤付きラベル 30枚入り 緑 White Reparied - RS PRO

接着式ビニール - 大型書き込みラベル. 強力なアクリル系粘着剤の付いたRS Proビニール布ラベル。
これらの印刷済みラベルには、ボールペンやその他のアルコールベースのインクを使用して独自に文字を書くスペースがあります。
このラベルは、整理や品質管理プロセスの実行など、多様な業界のあらゆるラベル要件に使用できます。
これらの耐久性ラベルには様々な色があり、各種の文言が印刷されています。
ラベルには、次のようなメッセージが印刷されています。
; 445-3997 445-3997 - 承認済み ; 445-4007 445-4007 - 検査済み ; 445-4013 445-4013 - 却下 ; 445-4029 445-4029 - 保持 ; 445-4057 445-4057 - 修理済み ; 445-4063 445-4063 - 廃棄済み ; 445-4079 445-4079 - テスト済み ; 445-4091 445-4091 - キャリブレーション済み ; 445-4108 445-4108 - キャリブレーション 特長と利点: 粘着ラベル: 長さ70 mm、幅38 mm アルコールベースのインク又はボールペンを使用して、独自に文字を書き込み パッケージ - ステッカーシート30枚入りパック どのラベルを更新する必要があるかを容易に確認 ラベルの高品質印刷 - 安全規格及び品質規格への適合性を示すラベルに最適 さまざまな基材に対する優れた接着性 代表的用途: 以下のようなさまざまな用途に使用可能 健康 / 安全性 品質保証(検査ラベル) 指示ステッカー 電子 携帯機器テスト(PAT) 医療診断 食品流通 製造 保守の よくある質問これらのラベルは誰が使用していますか. わかりやすい装置ラベリングのためにラボ技術者が使用 トレーニングを受けた優秀なPATテスター - PAT (携帯機器テスト)は、電気機器や器具が安全に使用できることを確認するための検査です。
Electricity at Work Regulations 1989 (職場電気規則1989年)では、怪我の原因になりうる電気機器はすべて安全な状態に維持する必要があります。
装置の整備、メンテナンス、点検のために電気技師及び配管工が使用 品質保証(QA)担当者 . 製造された製品の品質管理 キャリブレーションラベルを使用する理由 測定値が正確であるように、すべてのツールと装置を定期的にキャリブレーションすることが重要です。
キャリブレーションすると、装置が正常に、またメーカーの仕様の範囲内で動作していることを再確認できます。
機器がキャリブレーションされていない場合、測定値が間違っている可能性があります。
つまり、前回のキャリブレーションテストの実施以降の製品をすべて回収する必要が生じる可能性があります。
キャリブレーションラベルを使用すると、装置を再キャリブレーションするタイミングがわかります。

仕様
固定タイプ = 接着剤
テキストカラー = 緑
背景色 = White
パック入り数 = 30
長さ = 70mm
幅 = 38mm
テキストメッセージ = Reparied
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(30個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09828975445-4057
オープン
2,698
2,968(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする