キャスター RS PRO タイヤ材 PUR

キャスター RS PRO タイヤ材 PUR - RS PRO

グレー静電気防止タイヤツインホイールキャスター. ABSホイールカバー ダイキャストアルミボディ

仕様
ホイール径 = 75mm
許容荷重 = 75kg
取り付けタイプ = ネジ付きステム
ストッパ = あり
ホイール幅 = 80mm
回転 = スイベル
車輪材質 = ポリウレタン
重量クラス = ライトデューティ
軸受材質 = アルミニウム
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829115446-2036
オープン
12,980
14,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする