HE30TF Al angle stock,2x2in 1/4in

HE30TF Al angle stock,2x2in 1/4in - RS PRO

RS Pro 2 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルDurable で簡単に作業できる角度を商業用又は DIY で使用するには、 RS Pro のこのアルミ製の角度に回します。
優れた強度と耐腐食性を備え、高ストレス用途に最適です。
アルミは切断と穴開けが容易なため、製造作業や溶接に適しています。
長さ 1 m 、 2 インチ x 2 インチ x 1/4 インチのタイプがあります。
この製品は、安全で効果的な金属角として機能することを確認できるようにテストされています。
アルミ押出成形品用の英国規格 BS1474 HE30TF ( BS EN754-5:1996 6063 T6 )に適合しています。
また、米国規格協会規格 ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御基準にも適合しています。
金属アングルは、建設及び製造のさまざまな用途で使用され、フレームを構築して 2 つのビーム又はガーダーに結合又は補強します。
特長と利点.金属アングル ( 角度鉄とも呼ばれます ) . HE30TF グレードアルミニウムは耐腐食性で、用途に適しています 高ストレス用途に最適です .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 2 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格 . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 51mm
高さ = 51mm
厚さ = 6mm
材質グレード = HE30TF
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829201446-6729
オープン
28,980
31,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする