HE30TF Al angle stock,4x2in 1/4in

HE30TF Al angle stock,4x2in 1/4in - RS PRO

RS Pro 4 インチ x 2 インチ x 1/4 アルミアングルこのアルミアングルは、業務用及び DIY の両方に適した使いやすく Durable なオプションです。
高さは 2 インチ、幅は 4 インチ、厚さは 1/4 インチで、長さは 1 m です この金属製の角度は、工具ボックスに追加する汎用性が高くなっています。
穴開けや切断が簡単で、高ストレス用途に十分耐える強度と耐腐食性を備えています。
RS Pro 製品には、安全性と品質がテストされています。
アルミ押出成形品や国際的な静電制御規格向けの BS1474 HE9TF 、 HE30TF 、 BSEN 754-5:1996-6063-T6 規格に適合しています。
このアルミアングルは、さまざまな建設及び家庭内プロジェクトに適しています。
フレームの構築、溶接、ビームや梁の補強などの用途で一般的に使用されています。
特長と利点.金属の角度 . HE30TF グレードのアルミニウムは耐腐食性を備え、高応力用途に適しています 用途 .長さ 1 m .高さは 2 インチです .幅 4 インチ .厚さは 1/4 インチ . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 2007 の静電制御に適合 規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = アングル
材料 = アルミm
幅 = 102mm
高さ = 51mm
厚さ = 6mm
材質グレード = HE30TF
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829210446-6735
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする