曜日別特売

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm

メタルシート RS PRO 500mm x 500mm x 0.7mm - RS PRO

RS Pro 穴あきスチールシート、 1.2 mm 穴、 500 mm x 500 mm x 0.7 mmRS Pro シリーズのこの高品質有孔金属シートは、強度と耐久性を兼ね備えた軽量パッケージで、汎用性が高くなっています。
食品業界や化学業界などの過酷な環境での使用に最適です。
この製品は、ほとんどの気象条件、腐食、化学薬品に対する耐性に優れており、ほとんどの塗料やその他の液体コーティングと同様に、欠けたり、傷が入ったり、色落ちしたりすることはありません。
粉体コーティングが長持ちし Durable Finish です。
なめらかな黒い一見によって、それはまた装飾的な要素として役立つことができる。
軟鋼製で、 500 mm x 500 mm のサイズのこのシートは、ニーズに合わせて切断して成形できます。
1.2 mm 円形穴は、細かいろ過に最適です。
この金属シートの安全性と信頼性を確認するために、総合的なテストが実施されています。
換気、騒音軽減、建築サポートなど、幅広い用途に適しています。
特長と利点.穴あきメタルシート .黒粉体コーティング仕上げの軟鋼製 .織物状のボーダー .直径 1.2 mm の丸穴 .長さ 500 mm .幅 500 mm .厚さ: 0.7 mm .パターン番号 1 . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 42% を占めているRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
長さ = 500mm
材料 = 軟鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 0.7mm
穴径 = 1.2mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 42%
パターンナンバー = 1
カラー = 黒
内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829325447-5284
オープン
21,980
24,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする