金属製ロッド RS PRO ロッド

金属製ロッド RS PRO ロッド - RS PRO

RS Pro 銀スチールロッド、 330 mm x 20 mm 外径独自の工具部品を製造する高品質で汎用性の高い金属ロッドをお探しの場合は、この銀めっきスチールバーをご利用ください。
BS1407 (シルバースチールの組成に関する規格)に完全に準拠しており、長さ 330 mm 、外径 20 mm のタイプがあります。
このロッドは +0/-0.010 の許容差に研磨されているため、精度が要求されるダウエル、スピンドル、その他の用途に最適です。
銀鋼は、高いクロム含有量から生まれる特性の輝きを利用しています。
この材料は高レベルのカーボンも含有しており、非常に頑丈であるため、パンチ、ピニオン、マンドレルでの使用に最適です。
信頼の RS Pro シリーズの一部として、このスチールロッドは、最高品質と性能の一貫性を満たすことがテストされています。
こうしたロッドは、エンジニアリング用途でよく使用されています。
特長と利点.汎用性の高い金属ロッド .銀鋼材料 . BS1407 (シルバースチールの組成)に適合 . +0/-0.010 mm の非常に厳密な公差レベル .長さ 330 mm のタイプがあります .外径は 20 mm ですRS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

仕様
フォーム = ロッド
材料 = シルバースチール
長さ = 20mm
ロッド径 = 20mm
引張強度 = <540Mpa
硬さ = 180~285 HB
熱伝導率 = 429W/mK
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829377447-8930
オープン
5,598
6,158(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉄/鋼」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする