つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:21mm 黒

つまみノブ RS PRO ローレット加工, M5 直径:21mm 黒 - RS PRO

RS Pro 黒色ポリマープッシュプルローレット加工. <p>ノブは、日常的なさまざまな用途で使用されており、固定ハンドルとしての使用から、他のコンポーネントや機器の締め付け、緩め、調整、クランプ、押し入れに至るまで、さまざまな機能を実行します。
産業機械や建設機械からオーディオ、 Visual 機器まで、さまざまな用途で使用されています。
</p> <p><RS>このノブは、クランプ、固定、締め付けではなく、プッシュプル用途に使用するように設計されており、押したり引いたりする際に圧力をかけても快適な凹状のくぼみが付いています。
</p>. <p>ノブの高さが低く、スペースに制約のある場所でもこのスタイルのノブを使用できます。
ローレット加工のエッジでグリップ力が向上します。
ノブのヘッドとシャンクの間のスペースが増加しているため、手袋を着用していても快適に使用できます。
</p> <p>メスノブ: M4 ( RS ; 4488820 4488820 )、 M5 ( RS ; 4488836 4488836 )、 M6 ( RS ; 4488858 4488858 )、 M8 ( RS ; 4488864 4488864 )、 M10 ( RS ; 4488870 4488870 ) </p> <p>オスノブ: M5 ( RS ; 4488886 4488886 )、 M6 ( RS ; 4488892 4488892 )、 M8 ( RS ; 4488915 4488915 )、 M10 ( RS ; 4488921 4488921 ) </p>. 特長及び利点. <ul> <li>クランプではなく、プッシュ / プル用途向けに設計されています </li> <li>飛散防止熱可塑樹脂 </li> <li>高い伸張強度 </li> <li>黄銅製メスインサート又は亜鉛めっきスチール製オススタッド </li> <li>手袋を着用していても動作可能なヘッドとシャンクの間のスペース </li> </ul>. 用途. <p>ローレット加工の側面で使用者のグリップが向上し、高さが高くなっているため、手袋を着用していてもノブを使用できます。
可能な用途: </p> <ul> <li>製造 / 産業機械 </li> <li>収納と一般的な家具 </li> <li>引き出しやその他の可動部品 </li> </ul>

仕様
ネジ = M5
ネジ径 = 5mm
ネジ長さ = 16mm
ノブ形状 = ローレット加工
取り付けタイプ = スタッドネジ
ノブ直径 = 21mm
取付部材質 = スチール
カラー = 黒
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829481448-8886
オープン
3,998
4,398(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする