曜日別特売

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 6mm IEC, RoHS対応

RS PRO 熱電対コネクタ タイプ:熱電対コネクタ タイプT熱電対 6mm IEC, RoHS対応 - RS PRO

標準インライン熱電対プラグ / ソケット. RS PROが提供するインライン熱電対ソケットコネクタは、IEC規格に準拠して色分けされています。
この熱電対ソケットは、熱電対プローブ / ワイヤ端子を延長ケーブル / 補償ケーブルに接続する場合に最適です。
また、このメスソケットを使用すると、既存の熱電対を短時間で安全に間違うことなく交換できます。
ソケットハウジングは、丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製で、耐衝撃性を備え、最高220 ℃の高温にも耐性を発揮します。
このメスコネクタのコンタクトは、極性化された丸形ピンに対応し、正確な接続を保証するように設計されています。
ハウジングはIEC仕様で色分けされ、前面に熱電対タイプが明示されているため、簡単に識別できます。
熱電対コネクタとは. 熱電対コネクタは、温度感知コンポーネントと正確にそして簡単な方法で相互接続可能です。
このコネクタを使用すると、温度センサの測定用先端部からホストコンピュータ / メーターに至るシステムを構成できます。
このシステム内のすべてのコンポーネントは、元の信号の変化や歪みを防ぐために、同じ熱電対素材を使用することが重要です。
このため接続に使用している熱電対と同じ素材・補償材のピン・ソケットが熱電対コネクタに組み込まれています。
コネクタハウジングには、熱電対タイプが印刷され、識別しやすいように色分けされています。
コネクタを開くと、熱電対ワイヤは2個のキャプティブねじクランプで所定の位置にねじ留めされています。
熱電対ソケットコネクタは、熱電対プラグコネクタとかん合できます。
特長. 高品質の熱電対合金又は補償材で製造された端子により、信号を正確に伝送 正確な接続の為、極性付き丸形ピンコンタクトに対応 極性化丸形ピンコンタクトに対応、正確な接続を実現 丈夫なガラス繊維入り熱可塑樹脂製 220℃の高温にも耐える より線又はソリッドワイヤで使用 キャプティブねじにより、素早い組み立てが可能 極性と熱電対タイプをハウジングに表示. 用途. このコネクタは産業用途で使用され、熱電対を設置、拡張、交換します。
この熱電対コネクタは堅牢な構造により、最も過酷な温度測定での使用にも最適です。
アクセサリ. この熱電対ソケットでは、ケーブルクランプを使用できます。
品番 ; 236-4110 236-4110 を参照してください。

仕様
アクセサリタイプ = 熱電対コネクタ
使用用途 = タイプT熱電対
応用例 = 標準コネクタ
コネクタ タイプ = インライン
プラグ/ソケット = ソケット
熱電対タイプ = T
コネクタサイズ = 標準
動作温度 Min = -35℃
動作温度 Max = 220℃
代表規格 = IEC, RoHS対応
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09829885456-0045
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

熱電対・温湿度センサ・照度センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする