曜日別特売

RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 2L

RS PRO HDPE製 広口 丸形ボトル 2L - RS PRO

丸形HDPE製ボトル. 高密度ポリスチレン硬質(HDPE)製ボトル、様々な分野における保管および採取に最適 半透明、液漏れがない硬質性ボトル、PP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトルの底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付

仕様
素材 = HDPE
容量 = 2L
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
寸法 = 120 (Dia.) x 243mm
直径 = 120mm
長さ = 243mm
内容量1箱(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830181461-0566
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする