曜日別特売

RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 250ml

RS PRO PP製 広口 丸形ボトル 250ml - RS PRO

丸形ポリプロピレン(PP)製ボトル. 半透明PP製ボトル、様々な分野における保管およびサンプル採取に最適 液漏れがないPP製キャップ付 キャップはくっつき防止加工で約1.5回転で簡単に開閉可能 ボトル底にプラスチック材質識別マークと容量の成形表示付

仕様
素材 = PP
容量 = 250ml
ネックタイプ = ワイドネック
ボトルタイプ = ストレージボトル
寸法 = 60 (Dia.) x 141mm
直径 = 60mm
長さ = 141mm
内容量1箱(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830199461-0594
オープン
7,098
7,808(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする