RS PRO バイス・万力

RS PRO バイス・万力 - RS PRO

シャフトバイス. フライス盤又はドリルプレス用. クランプ能力: 直径10-80 mm ケース硬化された熱処理ライニング付きジョー 鋳鉄製のベース及びジョー バイスのベースには、硬化スチール製のVブロックを装備 水平又は垂直方向にセットアップ可能 2つの調整可能スライドブロックで取り付け 作業面以外の表面はスムース/塗装仕上げ

仕様
バイスの種類 = フライスバイス
ジョー幅 = 100mm
ジョー開口 = 80mm
重さ = 21kg
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830418463-7303
オープン
109,800
120,780(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする