RS PRO キャップ 6.4mm 直径:19mm

RS PRO キャップ 6.4mm 直径:19mm - RS PRO

RS PROポテンショメータキャップ. RS PROポテンショメータキャップのシリーズです。
各種の色モデルが用意され、用途にぴったりな色を選択できます。
すべてのモデルは高信頼性と高品質を誇ります。
特長. 高品質のプラスチック成形. 豊富なカラーバリエーション. 視認性に優れた白色インジケータ. 用途. ポテンショメータには、さまざまな用途があります。
ポテンショメータの主な用途は次の 3 つです。
バッテリーセルの emf を a と比較する 標準セル バッテリーセルの内部抵抗を測定する 回路の分岐の電圧を測定する. ポテンショメータはどのように機能しますか.. ほとんどのポテンショメータのノブは、手でシャフトに押し込んで取り付けているだけです。
ポテンショメータには、ノブ、ねじ、グラブ、又はスライダが制御用部品として採用されています。
こうした部品で、ポテンショメータの中間端子とどちらかの外側端子との間の抵抗値を変化させます。
RS PRO. RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。
これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。
これにより、自信を持って作業できるようになります。

仕様
シャフトサイズ = 6.4mm
ノブ直径 = 19mm
ノブ高さ = 20mm
ボディカラー = 黄
インジケータ色 = 白
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(10個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830445465-9426
オープン
559
615(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする