曜日別特売

RS PRO ノブ 6.35mm 直径:32mm

RS PRO ノブ 6.35mm 直径:32mm - RS PRO

止めねじ固定ポインタノブ. 成形ポインタノブ、指示線付き 金属ブッシュは止めねじで固定して組み付け 6.35mm (インチ)径シャフトに最適

仕様
シャフトサイズ = 6.35mm
ノブ直径 = 32mm
ノブ高さ = 13.7mm
ボディカラー = 白
インジケータ色 = グレー
併用可能製品 = ポテンショメータ
材料 = プラスチック
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09830461467-2384
オープン
1,298
1,428(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

可変抵抗(ポテンショメータ、トリマ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする